STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQソケットアダプター
1/4”SQのソケット等を3/8”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
差込角(inch)
3/8
全長(mm)
28
サイズ
凹3/8×凸1/4SQ
質量(g)
26
外径(Φmm)
17.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19012175
431
¥
3,810
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください