STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQソケットアダプター
1/2”SQのソケット等を3/8”SQラチェット等に装着する際に使用する薄型アダプター。
差込角(inch)
3/8
全長(mm)
16
直径(Φmm)
32
質量(g)
22
サイズ(inch)
凹3/8×凸1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19012193
432M
¥
7,620
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください