STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQラチェットハンドル
3/8”SQのラチェットハンドル。
差込角(inch)
3/8
全長L(mm)
194
仕様
ギア数60、送り角は5°
質量(g)
236
寸法a(mm)
24
寸法b(mm)
32
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19012254
422
¥
17,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください