STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQラチェットハンドル
樹脂グリップ付きのスタンダードな3/8”SQラチェットハンドル。
差込角(inch)
3/8
全長(mm)
193
仕様
ギア数30
厚さ(mm)
18
質量(g)
245
ヘッド幅(mm)
29
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19012263
435
¥
20,950
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください