曜日別特売

3/8″SQ首振りエキステンションバー

3/8″SQ首振りエキステンションバー - STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQ首振りエキステンションバー - STAHLWILLE(スタビレー)

狭い場所で便利な3/8”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOK。

差込角(inch)3/8最大トルク(N・m)80首振角度(°)15外径d(Φmm)17内容量1本
注意
※規定の最大トルク以下でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19012288427/3W76
5,460
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
19012297427/5W125
6,130
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
19012306427/6W160
6,410
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする