STAHLWILLE(スタビレー)
ピンレンチ
VW/Audi用
用途
テンションプーリーのリングナット用
全長(mm)
140
質量(g)
75
寸法L1(mm)
18
寸法L2(mm)
2.9
商品構成
単品
適合車種
VW(ゴルフ、ジェッタ、パサート)/Audi(80)
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19013523
12717
¥
4,640
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください