STAHLWILLE(スタビレー)
聴診器
用途
エンジン等の異音の確認に。
タイプ
両耳式
長さ(mm)
1070(耳~センサーの先端までの長さ)
質量(g)
137
先端寸法(mm)
2.7
先端長(mm)
175
内容量
1個
注意
※イヤーパッドのみのお取り寄せはできませんので御了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19013733
12705
¥
26,260
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください