STAHLWILLE(スタビレー)
(3/8SQ)80ギア ラチェットハンドル
差込角(inch)
3/8
全長(mm)
193
厚さ(mm)
15
質量(g)
220
ヘッド幅(mm)
30
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19013776
435QRN
¥
24,210
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください