STAHLWILLE(スタビレー)
(1/4SQ)80ギア ラチェットハンドル
差込角(inch)
1/4
全長(mm)
117
厚さ(mm)
10.7
質量(g)
70
ヘッド幅(mm)
22.6
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19013785
415QRN
¥
21,490
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください