STAHLWILLE(スタビレー)
(1"SQ)ラチェットヘッド
1”SQラチェットヘッド。
差込角(inch)
1
全長L(mm)
185
仕様
ギア数36
質量(g)
2000
寸法a(mm)
60
寸法b(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19013812
882
¥
66,790
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください