曜日別特売

(3/8SQ)インヘックスソケット

(3/8SQ)インヘックスソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)インヘックスソケット - STAHLWILLE(スタビレー)
差込角(inch)3/8寸法(mm)7全長(mm)100質量(g)66軸長(mm)68外径(Φmm)17.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190138371049/7
6,680
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする