STAHLWILLE(スタビレー)
(1/4SQ)クローリングスパナ
差込角1/4”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)
1/4
サイズ(inch)
3/8
寸法S(mm)
14.6
質量(g)
17
寸法a(mm)
6.3
全長L(mm)
25.5
寸法b(mm)
19.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19013846
540A-3/8
¥
11,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください