STAHLWILLE(スタビレー)
アダプター
3/4”SQのソケット等を1”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
サイズ(inch)
凹1×凸3/4
全長(mm)
70
質量(g)
332
許容トルク(N・m)
1412
外径(mm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19014388
866
¥
12,230
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください