スタビードライバー (-)

スタビードライバー (-) - STAHLWILLE(スタビレー)スタビードライバー (-) - STAHLWILLE(スタビレー)スタビードライバー (-) - STAHLWILLE(スタビレー)スタビードライバー (-) - STAHLWILLE(スタビレー)スタビードライバー (-) - STAHLWILLE(スタビレー)スタビードライバー (-) - STAHLWILLE(スタビレー)
種類スタビードライバー寸法L2(mm)80商品構成単品軸貫通なし内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190146164724-1マイナス3.5×0.6mm25
2,320
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
190146254724-2マイナス5.5×1mm25
2,600
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
190146344724-3マイナス8×1.2mm25
2,730
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする