STAHLWILLE(スタビレー)
スタビードライバー (+)
種類
スタビードライバー
寸法L2(mm)
80
商品構成
単品
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19014643
4734-1
プラス
25
27
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
19014652
4734-2
プラス
25
31
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください