STAHLWILLE(スタビレー)
スナップリングプライヤー
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
質量(g)
90
寸法(mm)
(使用可能サークリップ)12-25
先端チップ径(mm)
1.3
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19014668
6543 4 001
140
J1
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
19014677
6544 4 011
130
J11
¥
7,630
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください