STAHLWILLE(スタビレー)
ボールピンハンマー 1/2ポンド
種類
片手ハンマー
材質(柄部)
アッシュ
主な用途
打ち込み作業
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
質量(g)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19015535
10970-1/2
290
320
82
¥
7,720
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
19015544
10970-1/4
270
176
67
¥
6,650
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください