STAHLWILLE(スタビレー)
絶縁ペンチ
規格
EN60900
全長L(mm)
200
質量(g)
317
切断能力(Φmm)
(ピアノ線)2(硬線)2.5、(ケーブル線)13
切断能力(mm
2
)
(ケーブル線)16
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19016043
6501 8 200
¥
13,190
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください