曜日別特売
モノタロウ

シリコンスプレー

シリコンスプレー - モノタロウ
(265件のレビュー)

少量のスプレーでシリコーンオイルの被膜が出来ますのでさまざまな素材のすべりをよくします。
素材にやさしい無溶剤タイプ。

用途
敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防錆、防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止、防錆に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
成分シリコーンオイル、噴射剤使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
化学物質等安全データシート(SDS):RoHS指令対応証明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18952316MS1本(420mL)20mL
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
18952325MSS1ケース(420mL×30本)600mL
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
危険物の数量
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
18952325MSS1ケース(420mL×30本)600mL 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。
代替品有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18952316MS60766222MS31MS シリコンスプレー モノタロウ 60766222シリコンスプレーモノタロウ1本(420mL)
209
税込230
原液の量を20mL⇒30mLへ増加させました。
18952325MSS60766238MSS31MSS シリコンスプレー モノタロウ 60766238シリコンスプレーモノタロウ1ケース(420mL×30本)
5,698
税込6,268
原液の量を20mL⇒30mLへ増加させました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:265
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18952316
2022-02-04
用途: 木工機械、刃物使用後の手入れ
建設業・工事業

木工機械カンナの定盤、スライドのこ、バンドソー刃等の使用前と使用後の手入れに使用
安価で滑らかなのでまとめ買いしています。

対象商品 : 18952316
2021-07-01
用途: 器械のメンテナンス
スズキ金融・保険業

コスパがさいこうですね。0000000000000

対象商品 : 18952316
2019-12-14
用途: 機械のメンテナンス時等で使用

シリコンを塗布するだけなので、製品の品質に特にこだわりはありません。
この価格ならお買い得なのでは・・・。

対象商品 : 18952316
2018-11-02
用途: サッシの手入れ
PBU出版部教育・研究機関

中古住宅のサッシ敷居部分の清掃、リフレッシュに威力を発揮しました。
コストも手頃です。

対象商品 : 18952316
2020-02-24
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

機械のメンテナンスに使ってます。
メーカー品よりコスパがいいのでいつも買ってます。

対象商品 : 18952316
2018-07-06
用途: 機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスに優れている。厳しい環境下ではないので、ごく普通に使えます。いろいろ使うシリコンスプレーが安いのは助かります。

対象商品 : 18952316
2018-06-30
用途: ウィンドサーフィンのリグ整備に
建設業・工事業

ウィンドサーフィンのブームと言う自動車で言うハンドルの部分のエクステンションのスライドの潤滑剤として使用。若干手がぬるぬるしますがCRCよりは全然マシです。メンテナンスにちょうど良いでしょう。

対象商品 : 18952316
2018-10-03
用途: マイカーメンテナンス

この価格ならば十分に他社との競合 あるが決して負けてないと思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする