曜日別特売

(09355)ホース(3.5X7.5X601)

(09355)ホース(3.5X7.5X601) - スズキ
(12件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5567790509355-35006-601
418
460(税込)
当日出荷
1895507309355-35754-601
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1895507309355-35754-6015567790509355-35006-60109355-35754-601 (09355)ホース(3.5X7.5X601) スズキ 55677905(09355)ホース(3.5X7.5X601)スズキ1個
418
税込460
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55677905
2025-10-26
用途: さずが純正
製造業

当初ついていた純正よりも、敗れに対する耐久性を増す補強が施してありました。ありがたい話です。

対象商品 : 55677905
2025-07-10
用途: 車のメンテナンス
その他業種

純正品なので問題なく使えました。また購入したいとおもいます。

対象商品 : 55677905
2024-03-12
用途: 社用車修理時
サービス業

社用車のホース類が経年劣化で裂け、ヒビが目立つようになったので在庫の無いこのサイズを購入。車の性能アップまではいかないがやはり新品は良い。汎用ではなくメーカー純性を選んだ。

対象商品 : 55677905
2023-11-19
用途: 自動車整備

商品名記載の通り内径3.5、外径7.5のバキュームホースを交換するために購入。汎用ホースほどの長さは必要としないため手頃な長さのホースを安価に購入できました。

対象商品 : 55677905
2021-11-11
用途: 車のメンテナンス
金融・保険業

JA22Wジムニー エアバキュームホース交換で使用。20年超えるとゴム部品は基本的にダメになりますが少しずつ変えないと! 内径3.5mm外径7.5mmで長さが600mmです

6が参考にしています
対象商品 : 55677905
2021-04-24
用途: バイクのメンテナンス

CB750(RC42)のガソリンコックのバキュームに使用しました。ちょうどいい太さです。メーカー違えど純正なので耐久に期待しています。

対象商品 : 18955073
2020-04-21
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

ハイカラな色のシリコンホースもきれいですが・・・
純正ホースの方が耐久性とかいいので使っています。

対象商品 : 55677905
2024-07-15
用途: 経年変化した部品交換時に使用
運輸・通信業

エンジンルーム内のホース類は定期的に交換しておいた方がトラブル防止になりますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-02-15
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする