東京測定器材
手元操作用手動パルス発生器
薄くて小さいので手にぴったりフィット、軽量化も実現。
軸選択や倍率選択の接点数の変更可能。
BOXは密閉構造(IP67相当)
表示項目
(軸選択銘板)OFF,X,Y,Z,4、
(倍率選択銘板)×1,×10,×100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
26×73×124(フック、つまみの突起部除く)
スイッチ
単純切替スイッチ
コード長さ(m)
(カールコード)3
パルス数
(1回転)100
電源電圧(V)
5
表示LED
緑色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18969974
HC115AC20
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください