ツマミ

ツマミ - 東京測定器材ツマミ - 東京測定器材ツマミ - 東京測定器材
(7件のレビュー)
ねじサイズM4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18969992BM6042Φ26202622
オープン
439
483(税込)
当日出荷
18970008BS6032Φ22182219
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18970008
2024-05-21
用途: スピーカーネットワークのアッテネーター用
その他業種

良い作りです。ねじでしっかり固定出来、ゆるむこともありません。支持しているところがはっきりわかり、使いやすいです。

対象商品 : 18969992
2024-02-01
用途: カセットコンロのつまみの効果
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく効果できました。
操作性はオリジナルと遜色無し
耐熱性 耐久性はこれからです。

対象商品 : 18970008
2024-03-04
用途: レンジのつまみが破損したため交換
その他業種

問題なく使用出来ており重宝しています。
ありがとうございました

1が参考にしています
対象商品 : 18969992
2022-06-08
用途: Φ16のコード出力型ロータリーSWのツマミとして
製造業

富士電機製AC16タイプのロータリーSWを使用した場合、一般的なツマミでは盤面からかなり浮いてしまうが、このツマミを使用すると浮き上がりを小さくできるので良い。

対象商品 : 18969992
2020-05-22
用途: 現場ポンプ流量調整用ツマミとして使用
三丸化学株式会社製造業

安価で納期も早く感触と操作性も良く満足しております。

対象商品 : 18969992
2019-11-08
用途: オーディオ入力の切り替え
その他業種

使いやすいですがネジ溝がプラスならいいかもしれません

対象商品 : 18969992
2019-08-16
用途: 機器製造の部品
製造業

商品、強度 フィッテングも問題ない良い商品でした。手触りが非常に良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする