ビクーニャエックス 0.7

ビクーニャエックス 0.7 ぺんてる
(1件のレビュー)

ビクーニャは、筆記時の気持ちよさにこだわった油性ボールペンです。
書いた瞬間の"軽やかさ"を可能にする独自の潤滑剤は、インキを潤沢にボールに運ぶ働きを担い、
”どこまでも続くなめらかさ”は、業界最低粘度クラスのインキ粘度と、それを制御する働きが担っています。
ビクーニャインキの着色剤は、厳選された顔料と染料をブレンドした染顔料タイプ。
顔料が持つ耐水・耐光力と、染料が持つ紙への浸透力が発色に大きな力を発揮。
最もよく使う黒インキには黒みが深くテカリも少ない純粋な"黒"を実現。
鮮明な筆跡が得られ、文字を美しく仕上げます。

材質【軸・クリップ・ノック】再生PC、【グリップ】エラストマー 質量(g)9 先端ボール径(mm)0.7 替芯BXM7H 寸法(mm)14×11×141 方式ノック式 商品タイプ本体 線の太さ細字 内容量1本
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
インク色
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19062916 BX107A-A ブラック
100
 
 
取扱い終了
19062925 BX107B-B レッド
100
 
 
取扱い終了
24138266 BX107C-C ブルー
100
 
 
取扱い終了
24138275 BX107TF-A クリアオレンジ
100
 
 
取扱い終了
24138284 BX107TP-A クリアピンク
100
 
 
取扱い終了
24138293 BX107TS-A クリアブルー
100
 
 
取扱い終了
24138302 BX107TN-A クリアグレイ
100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19062916 BX107A-A 73847646 BXB117-A BXB117-A フィール feel ぺんてる 73847646 フィール feel ぺんてる 1本 89 税込98 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19062925 BX107B-B 73847707 BXB117-B BXB117-B フィール feel ぺんてる 73847707 フィール feel ぺんてる 1本 89 税込98 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24138266 BX107C-C 73847716 BXB117-C BXB117-C フィール feel ぺんてる 73847716 フィール feel ぺんてる 1本 89 税込98 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19062916
2018-04-02
用途:
書類、メモの筆記具
株式会社 堀設備 様 (医療・福祉・介護関連業)

ビクーニャは使いやすく、書きごごちも良いので、リピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする