コンサス
真空用NWロングフランジ
材質
SUS304
形状
NWロングフランジ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21369084
NWFL-S1-10
30
12.2
13.8
-
50
10
¥
2,600
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
19056738
NWFL-S1-16
30
17.2
21.7
-
50
17.5
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
19056747
NWFL-S1-25
40
26.2
27.2
-
50
23
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
19056756
NWFL-S1-40
55
41.2
42.7
-
50
37.1
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
19056765
NWFL-S1-50
75
52.2
60.5
-
50
54.9
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください