コンサス
真空用NWブランクフランジ
(1件のレビュー)
材質
SUS304
形状
NWブランクフランジ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19056774
NWB-S1-16
30
17.2
11
2.5
5
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
19056783
NWB-S1-25
40
26.2
20
2.5
5
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
19056792
NWB-S1-40
55
41.2
35
2.5
5
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
19056808
NWB-S1-50
75
52.2
46
2.5
5
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
21369093
NWB-S1-10
30
12.2
6
-
5
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください