曜日別特売

真空用NWセンターリング

真空用NWセンターリング - コンサス真空用NWセンターリング - コンサス真空用NWセンターリング - コンサス真空用NWセンターリング - コンサス真空用NWセンターリング - コンサス真空用NWセンターリング - コンサス
(2件のレビュー)
材質316L/バイトン形状NWセンターリング内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19056853NWR-S3/VIT-161716
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19056862NWR-S3/VIT-252625
2,400
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
19056878NWR-S3/VIT-404140
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19056887NWR-S3/VIT-505250
2,800
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
21369154NWR-S3/VIT-101210
1,800
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19056862
2019-08-26
用途: 真空配管
教育・研究機関

ノーブランドの製品ですが,問題なく使用出来ています.経費節減に助かります.

対象商品 : 19056853
2019-04-23
用途: 製薬会社の真空計校正試験
建設業・工事業

作りは素晴らい完成度でした。社内での事前試験時にも問題なく実施できましたが、値段が高いのがネックです。もう少し安い値段で販売できないでしょうか。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする