曜日別特売

両開き書庫 CW

両開き書庫 CW - ナイキ両開き書庫 CW - ナイキ両開き書庫 CW - ナイキ両開き書庫 CW - ナイキ両開き書庫 CW - ナイキ両開き書庫 CW - ナイキ両開き書庫 CW - ナイキ両開き書庫 CW - ナイキ

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

種類両開き奥行(mm)450内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※別売の専用ベースが必要な商品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体
棚板耐荷重(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39958276CW-0903K-WW13扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布51300
47,900
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16417363CW-0907K-WW26扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布51700
62,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39958285CW-0909K-WW33扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布51900
66,600
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16417415CW-0911K-WW41扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布511050
71,700
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16417442CW-0918K-WW56扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布511750
110,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39958303CW-0911KICP-WW35扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布511050
113,600
89,980
98,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16417476CW-0921K-WW65扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布512100
122,500
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39958319CW-0911KP-WW43扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布401050
143,500
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39958328CW-0911K-WBS35ホワイト/木目スチール塗装仕上等分布51(シート貼り)1050
130,400
95,980
105,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39958337CW-0912K-WW47扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布511200
83,300
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39958346CW-0914K-WW46扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布511400
93,000
66,980
73,678(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979066CW-0804K-WW14扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上、ラッチ付等分布45350
47,500
38,980
42,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59411232CW-0904K-WW15扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布51350
53,400
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39958364CW-0921KICP-WW65扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布512100
164,200
159,800
175,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39958373CW-0921K-WBS65ホワイト/木目スチール塗装仕上等分布51(シート貼り)2100
212,800
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39958389CW-0940K-WW16扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布51400
54,700
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979075CW-0805K-WW16扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上、ラッチ付等分布45450
52,200
38,980
42,878(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59411257CW-0905K-WW17扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布51450
56,600
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979084CW-0807K-WW24扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布45700
60,200
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59411397CW-0907KD-WW26扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布51700
76,800
57,980
63,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979093CW-0809K-WW30扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布45900
64,000
47,980
52,778(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59411598CW-0911KD-WW35扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布511050
85,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979109CW-0811K-WW32扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布451050
68,800
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59411695CW-0918KD-WW56扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布511750
123,900
89,980
98,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979118CW-0812K-WW38扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布451200
80,500
57,980
63,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59411774CW-0921KD-WW65扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布512100
136,400
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979127CW-0818K-WW52扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布451750
104,700
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39979136CW-0821K-WW60扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイトスチール塗装仕上等分布452100
117,100
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする