両開き書庫 NW
色ウォームホワイト
本体スチール塗装仕上
棚板耐荷重(kg)等分布51
設置形態上置き専用
均等耐荷重(kg/段)51
内容量1台
注意
※ベースが必須の商品となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※H2100の収納庫はエレベーターに乗らない場合があります。あらかじめ搬入経路をご確認ください。
※1階の場合、軒先渡しとなります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。