曜日別特売

ガラス引違い書庫 CW

ガラス引違い書庫 CW - ナイキガラス引違い書庫 CW - ナイキガラス引違い書庫 CW - ナイキガラス引違い書庫 CW - ナイキガラス引違い書庫 CW - ナイキガラス引違い書庫 CW - ナイキガラス引違い書庫 CW - ナイキガラス引違い書庫 CW - ナイキ

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

仕様【ガラス面】飛散防止フィルム貼り扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト本体スチール塗装仕上インジケーターキー内容量1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39980877CW-0807HG-WW棚板1枚27800×450×700等分布45(ラッチ付)
83,400
66,980
73,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16417345CW-0907HG-WW棚板1枚29899×450×700等分布51
85,800
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39980886CW-0811HG-WW棚板2枚37800×450×1050等分布45(ラッチ付)
93,800
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16417397CW-0911HG-WW棚板2枚40899×450×1050等分布51
96,800
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39980895CW-0909HG-WW棚板2枚36899×450×900等分布51
98,900
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59411372CW-0907HG3-WW棚板1枚28899×450×700等分布51
137,300
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59411573CW-0911HG3-WW棚板2枚39899×450×1050等分布51
138,100
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする