曜日別特売

アームアップチェアー マスター3

アームアップチェアー マスター3 - 不二貿易アームアップチェアー マスター3 - 不二貿易アームアップチェアー マスター3 - 不二貿易アームアップチェアー マスター3 - 不二貿易アームアップチェアー マスター3 - 不二貿易アームアップチェアー マスター3 - 不二貿易アームアップチェアー マスター3 - 不二貿易アームアップチェアー マスター3 - 不二貿易
(2件のレビュー)
肘掛ありヘッドレストあり
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19052538825301台ブラック1170~1290455~555510×50016
27,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
19052547851801台グレー1170~1290455~555510×50016
27,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19052556851811台グリーン1170~1290455~555510×50016
27,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19052565851821台ワインレッド1170~1290455~555510×50016
27,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60389735851831脚ブルー1170~1290455~555510×50016
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19052538
2017-10-25
用途: デスクワーク時に
佐々木技建株式会社建設業・工事業

座った感じはいいのですが、ひじ掛けが結構弱いです。

1が参考にしています
対象商品 : 19052538
2017-04-24
用途: 事務所用で使用

まだ使い始めですが、良い感じです。
少し前傾になっている気もします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする