不二貿易
メタルマルチシェルフ3段60 MS-63593CR
高さ(mm)
925
奥行(mm)
350
間口(mm)
595
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
棚段数(段)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19052687
91785
595×350×925
3
¥
8,625
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
1
お送りできません