曜日別特売

メタルTVラック2段 MTV-2CR

メタルTVラック2段 MTV-2CR - 不二貿易メタルTVラック2段 MTV-2CR - 不二貿易メタルTVラック2段 MTV-2CR - 不二貿易メタルTVラック2段 MTV-2CR - 不二貿易メタルTVラック2段 MTV-2CR - 不二貿易メタルTVラック2段 MTV-2CR - 不二貿易メタルTVラック2段 MTV-2CR - 不二貿易メタルTVラック2段 MTV-2CR - 不二貿易
(5件のレビュー)
質量(kg)3高さ(mm)510奥行(mm)350間口(mm)600キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)19棚段数(段)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1905271491783600×350×5102
5,375
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 業務用電話交換機の台
株式会社日出

使用目的が固定場所のためキャスターは使用していないが軽量で冗談にルーター類がきちんと配置できた。

対象商品 : 19052714
2024-01-27
用途: 会社用
自動車・二輪車・自転車関連業

机の下に荷物を置くために使用。以前使用していたものは、キャスターが外れ易かったがこの商品は、しっかりしている。安定感もある。

対象商品 : 19052714
2022-08-17
用途: 院内・カルテ等、運搬
医療・福祉・介護関連業

軽くて丈夫、コンパクト、組立易く、キャスター装備のセット品なのでありがたいです。
お手頃価格で、コスパ申し分ありません。追加発注させていただきます。

対象商品 : 19052714
2020-11-03
用途: 書類作成時のファイル保存棚

付きたしできる部品があった方がもっと便利だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 19052714
2019-10-22
用途: 押入れの上の空間の有効活用
その他業種

プラスチックではないので、丈夫で作りがしっかりしてます。こうゆうのを探してました。組み立ても簡単なのでとてもよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする