書棚90 BK-9020

書棚90 BK-9020 - 不二貿易書棚90 BK-9020 - 不二貿易書棚90 BK-9020 - 不二貿易書棚90 BK-9020 - 不二貿易書棚90 BK-9020 - 不二貿易書棚90 BK-9020 - 不二貿易書棚90 BK-9020 - 不二貿易書棚90 BK-9020 - 不二貿易
種類オープン仕様固定棚6枚、可動棚8枚材質プリント紙化粧繊維板ダークブラウン高さ(mm)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×29.5×200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1905301267766
21,125
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥4,200/税込¥4,620
沖縄地方1¥4,900/税込¥5,390
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする