曜日別特売

ガラスコレクションケース 4段

ガラスコレクションケース 4段 - 不二貿易ガラスコレクションケース 4段 - 不二貿易ガラスコレクションケース 4段 - 不二貿易ガラスコレクションケース 4段 - 不二貿易ガラスコレクションケース 4段 - 不二貿易ガラスコレクションケース 4段 - 不二貿易ガラスコレクションケース 4段 - 不二貿易ガラスコレクションケース 4段 - 不二貿易

お気に入りのコレクションを大切に保管フィギュアやアクセサリーをより美しく見せてくれる強化ガラスケース。
埃から守り、綺麗な状態で展示できます。自由なレイアウトが可能なフラットスペースで自由にレイアウトを楽しめます。取っ手をつまんでラクラク開閉扉はマグネット式で手軽に開閉できます。吸盤式ダボでガラスを固定ガラス板をしっかり吸着して固定する吸盤付きのダボを採用。全面に強化ガラスを採用透明感のあるガラスは全面が強化ガラス。5mmの厚さがあり高級感を演出してくれます。

材質プリント紙化粧繊維板/強化ガラス質量(kg)36.9ブラウン段数4段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×365×1620棚板耐荷重(kg)5天板厚さ(mm)16棚板厚さ(mm)5内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×285×380(×1段)、355×285×385(×2段)、355×285×400(×1段)、棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)380×285内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1905315296047
26,375
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,800/税込¥7,480
北海道地方1¥11,600/税込¥12,760
沖縄地方1¥11,600/税込¥12,760
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする