不二貿易
ガラスコレクションケース 3段(背面ミラー付き)
(2件のレビュー)
材質
プリント紙化粧繊維板/強化ガラス
質量(kg)
20.4
色
ブラウン
段数
3段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×365×860
棚板耐荷重(kg)
5
天板厚さ(mm)
16
棚板厚さ(mm)
5
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×285×255(×2段)、355×285×280(×1段)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×285
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19053168
96048
¥
19,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
1
お送りできません