不二貿易
ガラスコレクションケース ロータイプ 浅型
材質
プリント紙化粧繊維板/強化ガラス
棚板耐荷重(kg)
5
棚板調整ピッチ(mm)
32(17段階)
仕様
可動棚
質量(kg)
33
段数
5段
棚板数(枚)
8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×290×900
棚板厚さ(mm)
0.5
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×745×15(×2列)
開口幅(mm)
395
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×135
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19053195
96072
ホワイト
¥
26,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
19053186
96070
ブラック
¥
26,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。