木製ベンチ

木製ベンチ - 不二貿易木製ベンチ - 不二貿易木製ベンチ - 不二貿易木製ベンチ - 不二貿易木製ベンチ - 不二貿易木製ベンチ - 不二貿易木製ベンチ - 不二貿易木製ベンチ - 不二貿易
材質天然木(アカシア材)、オイルステイン仕上幅(mm)1284高さ(mm)900種類ベンチ奥行(mm)586キャスターなし背もたれあり肘掛あり人数2人座幅(mm)1260設置場所屋外使用可座高(mm)430材質(座面)天然木(アカシア材)座奥行(mm)440材質(背)天然木(アカシア材)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1905322282064ナチュラル4301284×586×900
21,750
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,600/税込¥5,060
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1¥6,200/税込¥6,820
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする