曜日別特売

平机 KH

平机 KH - 不二貿易平机 KH - 不二貿易平机 KH - 不二貿易平机 KH - 不二貿易平机 KH - 不二貿易平机 KH - 不二貿易平机 KH - 不二貿易平机 KH - 不二貿易
(3件のレビュー)
材質合成樹脂(メラミン樹脂)化粧パーティクルボード、スチール/ABS、エポキシ樹脂塗装高さ(mm)700奥行(mm)700天板耐荷重(kg)20なしアジャスターあり引出しあり内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
最大耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1905323889863ホワイト1000×700×700(天板)2024
38,250
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1905324789864ホワイト1200×700×700(天板)2028
42,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1905325689865ホワイト1400×700×700(天板)2032
46,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19053256
2021-02-15
用途: 事務
製造業

開封すると天板の角が一箇所潰れてボロボロになっていました。
発泡スチロールとダンボールで梱包されていたので運搬中に破損したとは考え難いのですが・・・
重いし返品するのも面倒なのでパテで埋めて使用します。

対象商品 : 19053256
2020-10-02
用途: 事務作業時
農・林・水産業

強度的にも満足です。
組み立ても容易で、良かったです。

対象商品 : 19053247
2018-02-12
用途: パソコンを置く台として
K-BOX株式会社

使い勝手が良くトータル5台購入しました。引き出しに仕切りがあれば、なおGood。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする