不二貿易
インキャビネット ルイン
こんなお得な商品も!
デスクワゴン 3段
モノタロウ
¥
14,980
税込
¥
16,478
(58)
(1件のレビュー)
仕様
ペントレイ、仕切り板、吊り下げフック付、引出しオートロック機能
材質
スチール(エポキシ樹脂塗装)
高さ(mm)
597
奥行(mm)
550
間口(mm)
395
段数
3段
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39.5×55×59.7、(引出内寸/上段)31×42.2×5.6、(引出内寸/中段)31×42.2×8.8、(引出内寸/下段)31×42.2×24
施錠
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19053344
83991
ホワイト
395×550×605
3段
17
引出1杯:3
¥
32,250
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月10日
60389726
84711
グリーン
395×550×605
3段
17
引出1杯:3
¥
32,250
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19053353
84710
ブラック
395×550×605
3段
17
引出1杯:3
¥
32,250
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。