曜日別特売

ホワイト ファイルワゴン

ホワイト ファイルワゴン - 不二貿易ホワイト ファイルワゴン - 不二貿易ホワイト ファイルワゴン - 不二貿易ホワイト ファイルワゴン - 不二貿易ホワイト ファイルワゴン - 不二貿易ホワイト ファイルワゴン - 不二貿易ホワイト ファイルワゴン - 不二貿易ホワイト ファイルワゴン - 不二貿易
(11件のレビュー)
仕様A4ファイル対応材質合成樹脂(メラミン樹脂)化粧パーティクルボード、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ナイロンキャスターあり収納寸法(mm)(L字部)250×305内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1905343283983ホワイト550×400×7002107
12,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
特別運賃
お客様組立品
1905342383984ホワイト550×370×5801157
8,650
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6038717213310ホワイト550×400×112031511
17,250
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19053423
2021-08-23
用途: ファイルの書類を一時保管する際に使用する
医療法人社団米山産婦人科医療・福祉・介護関連業

思ったより高さが低かったが、机の下に収まるサイズに作られていると納得。ラックの仕切り棒が不安定なのと、板がファイルを入れると滑ってしまうため、少量のファイルには不向き。底に滑り止めを敷いて対応。全体の作りはしっかりしていると思う。

対象商品 : 60387172
2021-04-08
用途: 刊行物をセットした。
株式会社藝術出版社サービス業

デザインが良い。
刊行物の背表紙のタイトルが見やすく、しかも取り出しやすい。

対象商品 : 60387172
2020-03-17
用途: 会社の書類整理の為
宇井電機電気・ガス・熱供給・水道業

組み立てもそれほど難しくありませんでした。書類も斜めに入りやすく、タイトルも見やすい、取り出易く 大変役立つています。

対象商品 : 60387172
2019-05-02
用途: 5cmファイル保管
自動車・二輪車・自転車関連業

3段を物を購入。5cmファイルを1段7冊、計21冊収納でき、どの段も椅子に座りながら出し入れ可能で、とても使い勝手が良いです。価格を考えてもとても良い物だと思います。

対象商品 : 60387172
2019-02-19
用途: ファイルの整理、見える化
サービス業

いろんな書類を分別してファイル保存しているので、このワゴンに並べることで、すぐに必要ファイルを見つけることができ、助かっています。
同種のワゴンの中でも安価なことを考えると、コスパも十分納得できる物と言えます。

対象商品 : 60387172
2018-07-03
用途: 家の書類関係を綺麗に置き、素早く出す
株式会社ニトムズ

綺麗で、頑丈です。
また、組み立ても簡単にできました。

対象商品 : 60387172
2018-02-07
用途: 各種のファイル整理
サービス業

納品まで長くかかったのが残念でしたが、到着後はすぐに活用させてもらっています。
安価な割にしっかりしていて、雑然と並んでいたファイルがきちんと整理できました。
各棚の区切りの棒が、もう少ししっかりしていたら、なお更良い商品だと思います。

対象商品 : 19053432
2017-12-08
用途: 日々テーブルごたつのそばに置いている。
教育・研究機関

卓の上が片付いて、すごく便利しています。買ってよかった筆頭ですね!簡単にはガタつかないし、組み立ても簡単だった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする