不二貿易
パイプスリムチェアー FB-32BK(1010BK)
こんなお得な商品も!
ミニ パイプ椅子 折りたたみ式
モノタロウ
¥
7,798
~
税込
¥
8,578
~
(20)
材質
スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム
幅(mm)
300
高さ(mm)
770
種類
折りたたみ椅子
奥行(mm)
460
座幅(mm)
Φ300
内容量
1セット(6脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19053527
88625
ブラック
300×460×770
¥
17,250
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
1
お送りできません