不二貿易
パイプ会議イス FB-030(1010BK)
こんなお得な商品も!
パイプ椅子 折りたたみ式 6脚入り
モノタロウ
¥
8,998
税込
¥
9,898
(43)
(1件のレビュー)
材質
スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム
幅(mm)
450
高さ(mm)
795
種類
折りたたみ椅子
奥行(mm)
470
背もたれ
あり
材質(座面)
合成皮革(PVC)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
375×375
内容量
1セット(6脚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19053536
88626
ブラック
450×470×795
¥
23,250
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません