曜日別特売

パイプ丸イス ロータイプ FB-011

パイプ丸イス ロータイプ FB-011 - 不二貿易パイプ丸イス ロータイプ FB-011 - 不二貿易パイプ丸イス ロータイプ FB-011 - 不二貿易パイプ丸イス ロータイプ FB-011 - 不二貿易パイプ丸イス ロータイプ FB-011 - 不二貿易パイプ丸イス ロータイプ FB-011 - 不二貿易パイプ丸イス ロータイプ FB-011 - 不二貿易パイプ丸イス ロータイプ FB-011 - 不二貿易
(3件のレビュー)
材質スチール、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム、エポキシ樹脂塗装種類丸椅子キャスターなし背もたれなしスタッキング内容量1セット(4脚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1905355488655ブラック300×300×3501.6
9,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1905354588656アイボリー300×300×3501.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19053554
2020-06-19
用途: 足乗せ台

机の下において足の乗せています。膝を折らすに足が乗るのでふくらはぎがうっ血しません。クッションによりかかともいたくありません。在宅勤務などでのデスクワークにお勧めです。

対象商品 : 19053554
2018-11-06
用途: 高齢者の会合で使用
不動産業

高さが丁度良い。重くなく、高齢者でも持ち運びし易い。
重ねて収納が出来て場所を取らない。

対象商品 : 19053554
2018-11-27
用途: 溶接作業時に使用。
株式会社三正技工製造業

座る部分が厚く、溶接作業の長時間作業に耐えられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする