曜日別特売

メッシュバックチェアー ハンター

メッシュバックチェアー ハンター - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター - 不二貿易
(8件のレビュー)
種類オフィスチェア肘掛なし内容量1脚
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1905362494430880~990430~5406構造部材:金属(鋼)/ナイロン樹脂/合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォームブルー
9,500
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1905363394431880~990430~5406ポリエステル(メッシュ)、スチール、ナイロン、ウレタンフォームグレー
9,500
6,698
7,368(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1905358890866880~990430~5406ポリエステル(メッシュ)、スチール、ナイロン、ウレタンフォームブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
1905359790867880~990430~5406ポリエステル(メッシュ)、スチール、ナイロン、ウレタンフォームグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
1905360690868880~990430~5406ポリエステル(メッシュ)、スチール、ナイロン、ウレタンフォームオレンジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
1905361590869880~990430~540-ポリエステル(メッシュ)、スチール、ナイロン、ウレタンフォームピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
190536339443154066365-94431 ネットチェア モノタロウ 54066365ネットチェアモノタロウ1脚
5,698
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
190535889086640702577-90866 ネットチェア モノタロウ 40702577ネットチェアモノタロウ1脚
5,698
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
190535979086754066383-90867 ネットチェア モノタロウ 54066383ネットチェアモノタロウ1脚
5,698
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
190536069086854066399-90868 ネットチェア モノタロウ 54066399ネットチェアモノタロウ1脚
5,698
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 受付事務の座る椅子として
医療・福祉・介護関連業

壁の色に合わせ購入しました。座りやすいのはもちろんですが、何より良いのは写真と実物の色が同じだったことです。インターネットでは写真と実物の色が違おことがまま、ありますが。そういうことがないように掲載するじょとが、良心的で良いと思います。これからも映りの良い写真より、実物と同じ色の写真を希望します。

2021-04-14
用途: オフ椅子

他の方のレビューを見て評判が良かったのでブルーを購入しました。座りごこちも良くて色も綺麗です。
ただ背もたれの部分は丸パイプにメッシュ生地の布をかぶせているだけで、中のパイプが透けて見えてしまいます。値段は安いと思いますがちょっとしょぼいです。
現物を見たら購入しなかったと思います。

対象商品 : 19053624
2022-04-23
用途: 事務用チェアとして
ビーファイブス

2脚購入したうちの1脚が1年半でガス抜けしてしまいました。もう少し長く使用できると思っていたのに残念です。

対象商品 : 19053624
2020-09-18
用途: デスクワーク
サービス業

狭い場所に収まったのが1番良かった。思った以上に座り心地が良く、通気性も良い。色も綺麗で気に入っている。欲を言えば片方だけでも肘掛けがあったらなお良い。

対象商品 : 19053588
2020-04-18
用途: パソコン作業時
医療・福祉・介護関連業

リクライニングはしない。しかし全体的にとてもしっかりしたつくりになっており、この値段でこのクオリティは大満足。配線の関係でプリンターとPCが少しだけ遠いところ(とは言っても2m以内)にあるのだが、このチェアにしてからPC⇔プリンター間の作業が、むしろ少し楽しみになった。

対象商品 : 19053624
2020-05-25
用途: デスクワーク用
サービス業

組み立ても簡単で、思った以上の座り心地のよさに満足しています。何より色が本当にキレイ!

対象商品 : 19053624
2018-01-05
用途: パソコン操作
株式会社バイブリンゲン

想像以上に座り心地が良いです。ブルーの発色もとても良い。ただ小さ目です。

対象商品 : 19053633
2017-07-18
用途: 作業用の椅子に

リクライニング機能はないが使ってみると「リクライニング」の不必要性に気がつく。これで十分満足できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする