メッシュバックチェアー ハンター 肘付

メッシュバックチェアー ハンター 肘付 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 肘付 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 肘付 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 肘付 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 肘付 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 肘付 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 肘付 - 不二貿易メッシュバックチェアー ハンター 肘付 - 不二貿易
(13件のレビュー)
材質ポリエステル(メッシュ)、スチール、ナイロン、ウレタンフォーム種類オフィスチェア肘掛ありヘッドレストなし内容量1脚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1905368594432ブルー880~990430~540430×4258
11,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1905369494433グレー880~990430~540430×4258
11,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1905364290870ブラック880~990430~540430×4258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1905365890871グリーン880~990430~540430×4258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1905366790872オレンジ880~990430~540430×4258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1905367690873ピンク880~990430~540430×4258
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
190536429087040702577-90870 ネットチェア モノタロウ 40702577ネットチェアモノタロウ1脚
5,698
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1905365890871495797059087190871 メッシュバックチェアー ハンター 2325-11 肘付 不二貿易 49579705メッシュバックチェアー ハンター 2325-11 肘付不二貿易1脚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
1905366790872495797149087290872 メッシュバックチェアー ハンター 2325-11 肘付 不二貿易 49579714メッシュバックチェアー ハンター 2325-11 肘付不二貿易1脚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: 事務用イス
共成電機株式会社サービス業

ひとによると思いますが、とても安定して座り心地が良いです。ひじ掛けを一番狭くすると、そのまま机の中に入って落ち着きます。

対象商品 : 19053694
2022-12-08
用途: 機械設計 CAD
楽行舎製造業

手頃な価格で座り心地良好。組立も簡単。
座面高さ調整ストロークがもう少しあるとよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 19053685
2021-02-13
用途: 在宅会議の椅子

今まで木の椅子に座ってましたが高さ調整がしにくく長時間座っていると腰に負担が掛かっていましたが、この椅子に替えて楽になりました。他のネットショップも検討しましたが、送料も考慮するとここでの購入が一番安かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19053685
2020-06-13
用途: 老朽化した事務所椅子の交換用
株式会社ワークス員行

上下しか調整は無いが、値段に比較し物は良いと思う。使い続ける耐久性はこれから。

対象商品 : 19053685
2020-03-09
用途: 勉強の時
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパがとても良くて、使いやすいし、ランバーサポートがついていて、長時間座っていても良いです。

対象商品 : 19053685
2019-12-20
用途: 勉強用
製造業

安くて軽くてキャスターが付いているので良いと思います。

対象商品 : 19053685
2020-01-20
用途: コンピューター扱い時
鈴木歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

値段からすると満足とすべき。しかしながら座面の前方が保持が不足。

対象商品 : 19053685
2018-05-10
用途: 事務仕事
製造業

いままで使用していた椅子の背もたれが壊れていたので購入しました。
ロッキングの機能はありませんが、その分サイズもコンパクトでオフィスチェアとしては必要十分な機能を備えています。
仕事場で使うのでカラーは黒系にしたかったのですが、在庫がないためにブルーを選択しました。比較的明るいブルーなので落ち着いた内装のオフィスだと浮きます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする