メッシュバックチェアー HF-78

メッシュバックチェアー HF-78 - 不二貿易メッシュバックチェアー HF-78 - 不二貿易メッシュバックチェアー HF-78 - 不二貿易メッシュバックチェアー HF-78 - 不二貿易メッシュバックチェアー HF-78 - 不二貿易メッシュバックチェアー HF-78 - 不二貿易メッシュバックチェアー HF-78 - 不二貿易メッシュバックチェアー HF-78 - 不二貿易
(9件のレビュー)
仕様ガス圧昇降式、ランバーサポート付き、肘かけあり、ロッキング機能付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き材質ポリエステル(メッシュ)、ナイロン、ウレタンフォーム、スチール(クロムメッキ)幅(mm)590質量(kg)10高さ(mm)905~1005種類オフィスチェア奥行(mm)580肘掛あり肘高さ(mm)650~750座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×480内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1905373790874ブラック905~1005420~52010
14,375
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1905374690875レッド905~1005420~52010
14,375
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1905375590876ブルー905~1005420~52010
14,375
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1905376490877グリーン905~1005420~52010
14,375
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19053755
2023-09-01
用途: 事務所での作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

工具付きで組立は簡単でした。メッシュバックのチェアーは初めて使用しましたが、ウレタンのものと大差ないです。座面、背もたれが広いのでゆったり座れます。

対象商品 : 19053755
2020-04-24
用途: パソコン作業
その他業種

輸送状態が悪くて、梱包が一部段ボールが破損しはみ出しましたが、
中を確認したらOKでよかったです。
組み立てに手間取りましたが、完成しました。
使い心地はよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19053755
2020-04-05
用途: デスクワーク
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて使いやすい。この値段で買えるのはかなり買い得かと。レバー操作で上下は簡単。傾きを任意の位置で固定できたら星5つでした。
組立ても簡単。アームレストの脱着や位置調整はできません。1つだけ難点を挙げると、動くたびにキャスターの取り付け部がチャラチャラと鳴る。

対象商品 : 19053737
2019-10-29
用途: 事務用
建設業・工事業

背もたれのメッシュと座面の堅さのバランスがよく、腰痛持ちには良い感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 19053764
2020-02-05
用途: 事務作業

座りごごちも違和感なく夏になっても蒸れにくいのではと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 19053764
2019-06-19
用途: パソコン操作時
その他業種

説明書きもあり、組み立てはとても簡単でした。安定度も良く、座り心地もいいです。色のバリエーションがあるのもいいですね。

対象商品 : 19053737
2019-04-25
用途: 日常の仕事
株式会社田西設計コンサルサービス業

軽量で、安価な椅子であるため古くなった椅子をいっぺんに交換が出来たため良かったと思う」

対象商品 : 19053764
2021-01-15
用途: 事務作業
卸売・小売業

使用に関しては、座りごこちも良く、満足ですが、組立説明書が分かりづらいです。また、脚の樹脂のところが、初めから割れていました。養生・梱包に問題あるかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする