メッシュバックチェアー HF-98

メッシュバックチェアー HF-98 - 不二貿易メッシュバックチェアー HF-98 - 不二貿易メッシュバックチェアー HF-98 - 不二貿易メッシュバックチェアー HF-98 - 不二貿易メッシュバックチェアー HF-98 - 不二貿易メッシュバックチェアー HF-98 - 不二貿易メッシュバックチェアー HF-98 - 不二貿易メッシュバックチェアー HF-98 - 不二貿易
(6件のレビュー)
仕様ガス圧昇降式、ランバーサポート付き、肘かけあり、ハイバック仕様、ロッキング機能付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き材質ポリエステル(メッシュ)、ナイロン、スチール(クロムメッキ)幅(mm)600質量(kg)11高さ(mm)1080~1180種類オフィスチェア奥行(mm)590肘掛あり肘高さ(mm)655~755座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500ヘッドレストあり内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1905377390878ブラック1080~1180420~520500×50011
17,250
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1905378290879レッド1080~1180420~520500×50011
17,250
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1905379890880ブルー1080~1180420~520500×50011
17,250
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1905380790881グリーン1080~1180420~520500×50011
17,250
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19053773
2021-10-11
用途: 事務作業

使用して3ヶ月経ちましたが、少し動かすだけできしみ音が凄いです。

1が参考にしています
対象商品 : 19053773
2017-10-10
用途: 事務作業
野間エンジニアリング建設業・工事業

背もたれも大きくて、メッシュタイプでさわり心地も良く大変満足しています。

対象商品 : 19053782
2018-04-18
用途: 事務仕事
有限会社峰エンジニア建設業・工事業

タイヤを足の部分に固定するピンが安物の太めの針金を
曲げたやつなんですけどゆえに外せなくて-ドライバーで無理やりこじって外しましたここまでの値段取るのだから
あと数百円余分にとってももう少しまともな物を使ってほしいですね

1が参考にしています
対象商品 : 19053807
2017-05-13
用途: パソコン作業、事務作業、読書時
竹尾クリニック医療・福祉・介護関連業

安価でデザイン、座り心地もよく、コストパフォーマンスは最高です。もしこれで、背の角度まで調整できれば云うことなしですが...これと同デザインで背の角度調整可で、もう少し高いのと、両方選べるようにしたらどうでしょう。

対象商品 : 19053782
2017-10-21
用途: 事務用の椅子
サービス業

台座が固定され、もう少し背もたれが後ろにいくと座りやすい気がします。

対象商品 : 19053773
2016-11-04
用途: ほとんどデスクワーク

安定性、堅牢制は問題なし。
組み立て時に、かなり強くボルトを締め付けないとガタが出るため、作業がやや手間取ったが、組み立て家具の経験があるユーザーなら問題はなさそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする