フィールドバルブ 丸ハンドル

フィールドバルブ 丸ハンドル - マサル工業フィールドバルブ 丸ハンドル - マサル工業
(1件のレビュー)

耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。
流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。
施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。
ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。

用途
水田用給水栓
流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。
施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。
ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
材質PVCハンドル丸形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18998193V510290715517815550
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18998202V5104152620420320475
14,200
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
18998218V51061700204230.5204100
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18998202
2023-10-24
用途: バルブ交換
吉川農販農・林・水産業

丁寧な作りで良い。商品の梱包がしっかりされていて配達が丁寧です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする