曜日別特売

フォントエンブレム マットブラック

フォントエンブレム マットブラック - アールエルフォントエンブレム マットブラック - アールエルフォントエンブレム マットブラック - アールエルフォントエンブレム マットブラック - アールエルフォントエンブレム マットブラック - アールエルフォントエンブレム マットブラック - アールエルフォントエンブレム マットブラック - アールエルフォントエンブレム マットブラック - アールエル
(6件のレビュー)

マットブラックの重圧感が魅せるエンブレム。
両面テープで貼り付けるだけだから簡単に装着できます。
複数の組み合わせコーディネートでオリジナリティーを更に演出可能。

仕様両面テープ付高さ(mm)20仕上マットブラック加工内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18998866CT421A
オープン429
269
アウトレット
296(税込)
当日出荷
残り56点です
18998884CT423C
オープン429
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り8点です
18998893CT424D
オープン429
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り1点です
18998902CT425E
オープン429
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り16点です
18998945CT429I
オープン429
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り5点です
18998988CT433M
オープン429
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り1点です
18998997CT434N
オープン429
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り13点です
18999006CT435O(オー)
オープン429
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り2点です
18999033CT438R
オープン429
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り3点です
18999042CT439S
オープン429
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り8点です
18999076CT442V
オープン429
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り11点です
18999103CT445Y
オープン429
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り1点です
18998875CT422B
オープン
取扱い終了
18998918CT426F
オープン
取扱い終了
18998927CT427G
オープン
取扱い終了
18998936CT428H
オープン
取扱い終了
18998954CT430J
オープン
取扱い終了
18998963CT431K
オープン
取扱い終了
18998972CT432L
オープン
取扱い終了
18999015CT436P
オープン
取扱い終了
18999024CT437Q
オープン
取扱い終了
18999058CT440T
オープン
取扱い終了
18999067CT441U
オープン
取扱い終了
18999085CT443W
オープン
取扱い終了
18999094CT444X
オープン
取扱い終了
18999112CT446Z
オープン
取扱い終了
18999128CT4470(ゼロ)
オープン
取扱い終了
18999137CT4481
オープン
取扱い終了
18999146CT4492
オープン
取扱い終了
18999155CT4503
オープン
取扱い終了
18999164CT4514
オープン
取扱い終了
18999173CT4525
オープン
取扱い終了
18999182CT4536
オープン
取扱い終了
18999198CT4547
オープン
取扱い終了
18999207CT4558
オープン
取扱い終了
18999216CT4569
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: 車のリヤエンブレムに使用
医療・福祉・介護関連業

数種類のフォントを購入し、Cの文字だけ接着剤に触れたようなベタベタしていた、文字の先は塗料の塗り残しがありました。
返品しようか迷いましたが、できるだけ早く取り付けたかったのでそのまま修繕して使用しました。
小さい部品のため、一定数あるのでしょう。ゆとりを持った注文を心がけます。

対象商品 : 18998936
2025-02-01
用途: 車のエンブレム
その他業種

両面テープの部分が開封時点で剥がれていた。
粘着力も無くなっていた為、使用不可だった。

対象商品 : 18998866
2023-10-18
用途: 車のエンブレム作成
クロスジャパン株式会社

扱いやすいのでとても重宝してます。わがままを言わせていただくとしたら、パッケージ物があるともっと良いかと思います。(Company、@co.jp、株式会社)など…

対象商品 : 18998902
2020-07-10
用途: オートバイに。
地獄商会自動車・二輪車・自転車関連業

以前クロームのを使って今回はマットブラックをチョイス。書体がエレガントなのがとても気に入りです。デザインとクオリティは文句ナシ、接着力も強いのでかなりシッカリついて素晴らしいです。ただパッケージ内の四角い紙が剥離紙兼ねた台紙なので位置決めの仮張りがやり難い。強力な接着力だからこそ台紙から1度剥がしてしまうと不便、対象物にうっかりくっついたら接着面のウレタンが千切れてしまうので位置決めの際は台紙を書体ギリギリにイチイチ小さくカットする手間が要ります。決して安くない価格帯だと思うので、パッケージにコスト掛けるならやはり書体に合わせた形状の剥離紙を望みます。品質は良いからそこが唯一勿体ない、過剰包装より作業効率の良さ希望。パッケージは質素で良いからフォント形状に合わせた剥離紙を是非。

1が参考にしています
対象商品 : 18998866
2020-05-15
用途: 車のカスタム
医療・福祉・介護関連業

ブラックがかっこいい商品です。両面テープも問題なさそうでした。

対象商品 : 18998988
2020-03-10
用途: 自動車
自動車・二輪車・自転車関連業

おおきさ、いろ、かたち、思いどおりで、ちょうどよか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

初心者マーク/ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする