曜日別特売

ディスプレイ延長ケーブル

ディスプレイ延長ケーブル - サンワサプライディスプレイ延長ケーブル - サンワサプライディスプレイ延長ケーブル - サンワサプライディスプレイ延長ケーブル - サンワサプライディスプレイ延長ケーブル - サンワサプライディスプレイ延長ケーブル - サンワサプライディスプレイ延長ケーブル - サンワサプライディスプレイ延長ケーブル - サンワサプライ
仕様モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペアケーブル/ライトグレー/コネクタ/ブルー(HD15pinオス)/ライトグレー(HD15pinメス)構造ツイストペアコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)ミニD-sub15pinオスコネクタを持つアナログRGB用ディスプレイケーブルケーブルUL2919ケーブル外径(Φmm)9シールド2重シールド変換タイプオス - メスコネクタ1ミニD-sub(HD)15ピンコネクタ2ミニD-sub(HD)15ピン内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19055295KC-VEN15K1.5
3,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
20056837KC-VEN3K3
5,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
20056846KC-VEN5K5
7,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする